Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84682 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 33Mm Length, 15PK | AG9AQX 5145-22CN-330 / MA3329-175 / 18223

CHRISLYNN 84682 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 33 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AQX Malli: 84682Ristiviite: 5145-22CN-330 / MA3329-175 / 18223

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus33mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM22 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5145-22CN-330
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-175
    • Recoil-ristiviite: 18223

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84682 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 33 mm:n pituus, 15 PK
€17.35 /pakkaus