ERIEZ 201211399G2 Jäähdytysnesteen imuri, 40 Gpm, 5 PSI | CP4TXJ 48TR20

ERIEZ 201211399G2 Jäähdytysnesteenpuhdistimen pölynimuri, 40 Gpm, 5 PSI

Varastossa
Tuote: CP4TXJ Malli: 201211399G2Ristiviite: 48TR20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32,513.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 567
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERIEZ CS5-7 Jäähdytysnesteen imuri, 230/460V, 2 A | CP4TXH 48TR28 CS5-7€15,333.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 201211399G2 Jäähdytysnesteenpuhdistimen pölynimuri, 40 Gpm, 5 PSI
€32,513.72 / yksikkö