Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84676 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 23/32 Inch Drill, 27Mm Length, 15PK | AG9AQR 5145-18CN-270 / MA3329-169 / 18183

CHRISLYNN 84676 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 23/32 tuuman pora, 27 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AQR Malli: 84676Ristiviite: 5145-18CN-270 / MA3329-169 / 18183

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko23 / 32 "
Lisää pituus27mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM18 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5145-18CN-270
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-169
    • Recoil-ristiviite: 18183

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84676 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 23/32 tuuman pora, 27 mm:n pituus, 15 PK
€16.42 /pakkaus