Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84639 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 1 5/32 tuuman pora, 1.688 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG9APK Malli: 84639Ristiviite: 3591-18CN-1688 / MS21209-F1815 / 14183

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 5 / 32 "
Lisää pituus1.688 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 1 / 8-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-18CN-1688
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F1815
    • Recoil-ristiviite: 14183

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84639 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 1 5/32 tuuman pora, 1.688 tuuman pituus, 5PK
€23.93 /pakkaus