Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84623 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9ANU Malli: 84623Ristiviite: 3591-7CN-0656 / MS21209-F7-15 / 14073

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus0.656 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 16-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-7CN-0656
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F7-15
    • Recoil-ristiviite: 14073

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84623 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 50PK
€15.20 /pakkaus