Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84622 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9ANT Malli: 84622Ristiviite: 3585-7CN-0656 / MS21209-C7-15 / 13073

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus0.656 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-7CN-0656
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C7-15
    • Recoil-ristiviite: 13073

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84622 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 50PK
€15.94 /pakkaus