Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84621 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 25/64 tuuman pora, 0.562 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9ANR Malli: 84621Ristiviite: 3591-6CN-0562 / MS21209-F6-15 / 14063

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko25 / 64 "
Lisää pituus0.562 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-6CN-0562
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F6-15
    • Recoil-ristiviite: 14063

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84621 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 25/64 tuuman pora, 0.562 tuuman pituus, 100PK
€14.81 /pakkaus