CHRISLYNN 84583 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 22Mm Length, 15PK | CF4QYF

CHRISLYNN 84583 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 15 PK

Tuote: CF4QYF Malli: 84583

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus22mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM22 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84583 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 15 PK