Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84543 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 1 13/32 tuuman pora, 1.375 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG9ALR Malli: 84543Ristiviite: 3591-22CN-1375 / MS21209-F2210 / 14222

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 13 / 32 "
Lisää pituus1.375 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 3 / 8-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3591-22CN-1375
    • Sotilastandardin ristiviite: MS21209-F2210
    • Recoil-ristiviite: 14222

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84543 Lukitussisäke, Unf, Bulkki, 1 13/32 tuuman pora, 1.375 tuuman pituus, 5PK
€39.56 /pakkaus