Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84475 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 21/32 Inch Drill, 48Mm Length, 50PK | AG9AKB 1084-16CN-480 / MA3279-318 / 5166

CHRISLYNN 84475 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AKB Malli: 84475Ristiviite: 1084-16CN-480 / MA3279-318 / 5166

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus48mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-16CN-480
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-318
    • Recoil-ristiviite: 5166

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84475 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 50 PK
€9.72 /pakkaus