Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84460 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 24 mm pituus, 100 PK | AG9AJU 1084-8CN-240 / MA3279-309 / 5086

CHRISLYNN 84460 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AJU Malli: 84460Ristiviite: 1084-8CN-240 / MA3279-309 / 5086

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-8CN-240
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-309
    • Recoil-ristiviite: 5086

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84460 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 100 PK
€15.08 /pakkaus