Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84410 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 11/64 tuuman pora, 0.492 tuuman pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AHD Malli: 84410Ristiviite: 1185-2CN-0492 / MS122239 / 3586

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko11 / 64 "
Lisää pituus0.492 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1185-2CN-0492
    • Sotilastandardin ristiviite: MS122239
    • Recoil-ristiviite: 3586

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84410 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 11/64 tuuman pora, 0.492 tuuman pituus, 100 PK
€14.84 /pakkaus