BULLARD CAB30IRHA CAB -ilmansuodatusjärjestelmä 125 psi 30 CFM | AH8EPU 38NF66

BULLARD CAB30IRHA CAB ilmansuodatinjärjestelmä 125 psi 30 CFM

Varastossa
Tuote: AH8EPU Malli: CAB30IRHARistiviite: 38NF66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,385.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCAB: n ilmansuodatusjärjestelmä
CFM30
Couplers1/2 "sisääntulo, 13 mm: n teollisuusvaihto, Hansen-yhteensopiva urospistoke, 1, 2, 4 tai 8 pistorasiaa, 1/4" pikaliitäntä Vakio Hansen, Schrader, Snap-Tite, CEJN, alumiinilohkon jakotukki
Ihmiset palvelivat2
Tehontarve115 VAC/(8) AA -paristoa
Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0225
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)44.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMIhmiset palvelivatHinta
BULLARD CAB100IRHA CAB Ilmansuodatusjärjestelmä 125 psi 100 CFM | AH8EPT 38NF65 CAB100IRHA1008€6,338.48
BULLARD CAB50IRHA CAB Ilmansuodatusjärjestelmä 125 psi 50 CFM | AH8EPV 38NF67 CAB50IRHA504€8,043.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD CAB30IRHA CAB ilmansuodatinjärjestelmä 125 psi 30 CFM
€4,385.39 / yksikkö