Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84336 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 1/64 tuuman pora, 2.5 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG9AFH Malli: 84336Ristiviite: 1191-161CN-2500 / MS124771 / 4165

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko1 1 / 64 "
Lisää pituus2.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-161CN-2500
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124771
    • Recoil-ristiviite: 4165

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84336 Vapaasti juokseva sisäosa, Unf, Bulkki, 1 1/64 tuuman pora, 2.5 tuuman pituus, 15PK
€17.12 /pakkaus