Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84320 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 25/64 tuuman pora, 0.938 tuuman pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AER Malli: 84320Ristiviite: 1185-6CN-0938 / MS122203 / 3065

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko25 / 64 "
Lisää pituus0.938 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1185-6CN-0938
    • Sotilastandardin ristiviite: MS122203
    • Recoil-ristiviite: 3065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84320 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unc, Bulkki, 25/64 tuuman pora, 0.938 tuuman pituus, 100 PK
€15.07 /pakkaus