Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84285 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 31/32 tuuman pora, 48 mm pituus, 15 PK | AG9AEB 3745-24CN-480 / 8244

CHRISLYNN 84285 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AEB Malli: 84285Ristiviite: 3745-24CN-480 /8244

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko31 / 32 "
Lisää pituus48mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM24 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3745-24CN-480
    • Recoil-ristiviite: 8244

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84285 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 15 PK
€18.47 /pakkaus