Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84272 Tarkkuussisä, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 9/16 tuuman pora, 28 mm pituus, 50 PK | AG9ADP 3745-14CN-280 / MA3279-215 / 7144

CHRISLYNN 84272 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 9/16 tuuman pora, 28 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9ADP Malli: 84272Ristiviite: 3745-14CN-280 / MA3279-215 / 7144

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko9 / 16 "
Lisää pituus28mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM14 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3745-14CN-280
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-215
    • Recoil-ristiviite: 7144

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84272 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 9/16 tuuman pora, 28 mm:n pituus, 50 PK
€15.69 /pakkaus