Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84255 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 11/64 Inch Drill, 8Mm Length, 100PK | AG9ACY 1084-4CN-80 / MA3279-204 / 5044

CHRISLYNN 84255 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, 8 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9ACY Malli: 84255Ristiviite: 1084-4CN-80 / MA3279-204 / 5044

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko11 / 64 "
Lisää pituus8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-4CN-80
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-204
    • Recoil-ristiviite: 5044

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84255 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, 8 mm:n pituus, 100 PK
€14.64 /pakkaus