Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 6255D -avainporakoneistukka 0.250 tuumaa | AD2AUY 3M344

JACOBS CHUCK 6255D 0.250 tuuman poraistukka

Varastossa
Tuote: AD2AUY Malli: 6255DRistiviite: 3M344

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.25 "
Kapasiteetti Min.0.04 "
Istukan halkaisija1.33 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus2.23 "
rakentaminenTeräs
Avain numeroK7
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3 / 8-24
Asennustyyppi3 / 8-24
Nimelliskapasiteetti1 / 4 "
Avoin pituus1.74 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 14442 avainporakone 0.500 tuumaa | AC9WYD 3L852 14442Liukulaakeri0.5 "3.52 "K32JT2JT€264.51
JACOBS CHUCK 14445 porakoneistukka, 0.500 tuumaa | AC9WYE 3L854 14445Liukulaakeri0.5 "3.52 "K333JT33JT€299.08
JACOBS CHUCK 14451 avainporakone 0.500 tuumaa AC9WYF 3L856 14451Liukulaakeri0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€294.71
JACOBS CHUCK 35B 1/2 avainporakone 0.625 tuumaa | AC9WYG 3L862 35B 1Liukulaakeri0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€406.06
JACOBS CHUCK 36KD kiilaistukka, 0.800 tuumaa | AC9WYH 3L864 36KDLiukulaakeri0.8 "4.25 "K43JT3JT€499.97
JACOBS CHUCK 30209 avainporanterä 0.250 tuumaa | AC9WYK 3L872 30209Kuulalaakeri0.25 "2.41 "K302JT2JT€344.31
JACOBS CHUCK 30215 -avainporausistukka 0.375 tuumaa | AC9WYL 3L874 30215Kuulalaakeri0.375 "2.88 "K322JT2JT€391.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 6255D 0.250 tuuman poraistukka
€190.75 / yksikkö