Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84217 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 17/64 tuuman pora, 0.5 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9ABM Malli: 84217Ristiviite: 1191-4CN-0500 / MS124736 / 4044

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko17 / 64 "
Lisää pituus0.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-4CN-0500
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124736
    • Recoil-ristiviite: 4044

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84217 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 17/64 tuuman pora, 0.5 tuuman pituus, 100PK
€14.71 /pakkaus