Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84187 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 31/32 Inch Drill, 36Mm Length, 15PK | AG9ABC 1084-24CN-260 / MA3279-179 / 5243

CHRISLYNN 84187 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/32 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9ABC Malli: 84187Ristiviite: 1084-24CN-260 / MA3279-179 / 5243

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko31 / 32 "
Lisää pituus36mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM24 x 3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-24CN-260
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-179
    • Recoil-ristiviite: 5243

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84187 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/32 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 15 PK
€20.02 /pakkaus