Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84180 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 13/16 tuuman pora, 30 mm pituus, 15 PK | AG9AAW 4266-20CN-300 / MA3279-173 / 7203

CHRISLYNN 84180 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 13/16 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AAW Malli: 84180Ristiviite: 4266-20CN-300 / MA3279-173 / 7203

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko13 / 16 "
Lisää pituus30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM20 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4266-20CN-300
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-173
    • Recoil-ristiviite: 7203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84180 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 13/16 tuuman pora, 30 mm:n pituus, 15 PK
€16.86 /pakkaus