Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84168 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 29/64 Inch Drill, 16.5Mm Length, 50PK | AG9AAJ 1084-11CN-165 / 5113

CHRISLYNN 84168 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 16.5 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AAJ Malli: 84168Ristiviite: 1084-11CN-165 /5113

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus16.5mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM11 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-11CN-165
    • Recoil-ristiviite: 5113

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84168 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 16.5 mm:n pituus, 50 PK
€15.20 /pakkaus