Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84085 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 31/32 Inch Drill, 24Mm Length, 15PK | AG8ZXZ 3745-24CN-240 / 8242

CHRISLYNN 84085 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/32 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZXZ Malli: 84085Ristiviite: 3745-24CN-240 /8242

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko31 / 32 "
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM24 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3745-24CN-240
    • Recoil-ristiviite: 8242

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84085 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 31/32 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 15 PK
€16.99 /pakkaus