Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84074 Tarkkuussisä, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 21/32 tuuman pora, 16 mm pituus, 50 PK | AG8ZXP 3745-16CN-160 / MA3279-118 / 7162

CHRISLYNN 84074 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/32 tuuman pora, 16 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZXP Malli: 84074Ristiviite: 3745-16CN-160 / MA3279-118 / 7162

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus16mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM16 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3745-16CN-160
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-118
    • Recoil-ristiviite: 7162

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84074 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 21/32 tuuman pora, 16 mm:n pituus, 50 PK
€15.27 /pakkaus