Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84068 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavarana, 29/64 tuuman pora, 11 mm pituus, 50 PK | AG8ZXH 1084-11CN-110 / 5112

CHRISLYNN 84068 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 11 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZXH Malli: 84068Ristiviite: 1084-11CN-110 /5112

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus11mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM11 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-11CN-110
    • Recoil-ristiviite: 5112

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84068 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 11 mm:n pituus, 50 PK
€15.07 /pakkaus