Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84055 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, 4 mm pituus, 100 PK | AG8ZWW 1084-4CN-40 / MA3279-104 / 5042

CHRISLYNN 84055 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, 4 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG8ZWW Malli: 84055Ristiviite: 1084-4CN-40 / MA3279-104 / 5042

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko11 / 64 "
Lisää pituus4mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1084-4CN-40
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3279-104
    • Recoil-ristiviite: 5042

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84055 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 11/64 tuuman pora, 4 mm:n pituus, 100 PK
€14.59 /pakkaus