Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83731 Tarkkuusterä, Brittiläinen kierre, Bsw, 25/32 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 4PK | AF9PNN 30PH15

CHRISLYNN 83731 Precision Insert, British Thread, Bsw, 25/32 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PNN Malli: 83731Ristiviite: 30PH15
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
€37.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSW-kierteityssarja
Poran koko25 / 32 "
Lisää pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3.-4. BSW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83731 Precision Insert, British Thread, Bsw, 25/32 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 4PK
€37.59 /pakkaus