Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83623 Precision British Thread Insert, Bsf, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 6PK | AF9PNV 30PH21

CHRISLYNN 83623 Precision British Thread Insert, Bsf, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PNV Malli: 83623Ristiviite: 30PH21

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€57.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierre
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus0.656 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7/16-18 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83623 Precision British Thread Insert, Bsf, 29/64 tuuman pora, 0.656 tuuman pituus, 6PK
€57.55 /pakkaus