Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83318-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti kulkeva sisäosa, 3 1/4 tuuman pora, 4.875 tuuman pituus | AF9PFY 30PF40

CHRISLYNN 83318-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 3 1/4 tuuman pora, 4.875 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9PFY Malli: 83318-1.5Ristiviite: 30PF40

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko3 1 / 4 "
Lisää pituus4.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 1 / 4-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83318-1.5 Precision 8 Pitch vapaasti juokseva sisäosa, 3 1/4 tuuman pora, 4.875 tuuman pituus
€452.06 / yksikkö