Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM OGT500 -valosähköinen anturi lieriömäinen diffuusio | AH8ZXB 39DU07

IFM OGT500 valosähköinen anturi sylinterimäinen diffuusi

Varastossa
Tuote: AH8ZXB Malli: OGT500Ristiviite: 39DU07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen valosähköinen anturi
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Piirin tyyppiPNP
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus72 "
ValonlähdePunainen LED
Maks. Kuormavirta200mA
Maks. Tunnistusetäisyys800mm
Min. Objektin koko66 mm halkaisija Valopiste
NEMA-luokitusIP67
Toimintataajuus2000 Hz
KäyttötilaValittavissa oleva valo päällä / tumma päällä
Käyttölämpötila alue-25 astetta 80 astetta C.
Tehontarve10 - 36 VDC
TunnistusmenetelmäDiffuusi
TyyliSylinterimäinen valosähköinen anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM OGT500 valosähköinen anturi sylinterimäinen diffuusi
€161.66 / yksikkö