Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83182LH Precision Insert, Metric, Left Handed, 57/64 Inch Drill, 33Mm Length, 2PK | AF9PMG 30PG75

CHRISLYNN 83182LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 57/64 tuuman pora, 33 mm:n pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AF9PMG Malli: 83182LHRistiviite: 30PG75
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
€123.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus33mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM22 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83182LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 57/64 tuuman pora, 33 mm:n pituus, 2PK
€123.02 /pakkaus