Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83175LH Precision Insert, Metric, Left Handed, 21/32 Inch Drill, 24Mm Length, 4PK | AF9PMB 30PG70

CHRISLYNN 83175LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 21/32 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PMB Malli: 83175LHRistiviite: 30PG70
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
€140.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83175LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 21/32 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 4PK
€140.63 /pakkaus