Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83173LH Precision Insert, Metric, Left Handed, 37/64 Inch Drill, 21Mm Length, 6PK | AF9PLZ 30PG68

CHRISLYNN 83173LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 37/64 tuuman pora, 21 mm:n pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PLZ Malli: 83173LHRistiviite: 30PG68
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
€211.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko37 / 64 "
Lisää pituus21mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM14 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83173LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 37/64 tuuman pora, 21 mm:n pituus, 6PK
€211.09 /pakkaus