Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82187X Precision Professional Kit, jättiläinen, metrinen, 1 3/64 pora, 4 palaa | AF9PEC 30PE96

CHRISLYNN 82187X Precision Professional Kit, jättiläinen, metrinen, 1 3/64 pora, 4 palaa

Varastossa
Tuote: AF9PEC Malli: 82187XRistiviite: 30PE96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€681.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
Poran koko1 3 / 64 "
Kierteen kokoM26 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 83187X-1.5 Aseta M26x1.5, (4 kpl)
    • 86187X Napauta M26x1.5, (1 kpl)
    • 87038 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82187X Precision Professional Kit, jättiläinen, metrinen, 1 3/64 pora, 4 palaa
€681.20 / yksikkö