Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82182 Precision Complete Industrial Kit, Metric, 57/64 tuuman pora, 4 kappaletta | AF9PDX 30PE91

CHRISLYNN 82182 Precision Complete Industrial Kit, Metric, 57/64 tuuman pora, 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AF9PDX Malli: 82182Ristiviite: 30PE91

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€341.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
Poran koko57 / 64 "
Kierteen kokoM22 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.593
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86182 Napauta M22x1.5, (1 kpl)
    • 83182 Aseta M22x1.5, (4 kpl)
    • 87035 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82182 Precision Complete Industrial Kit, Metric, 57/64 tuuman pora, 4 kappaletta
€341.49 / yksikkö