Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82173LH Precision Standard Industrial Kit, Metric, Left Handed, 37/64 Inch Drill | AF9PKK 30PG32

CHRISLYNN 82173LH Precision Standard Industrial Kit, metrinen, vasenkätinen, 37/64 tuuman pora

Varastossa
Tuote: AF9PKK Malli: 82173LHRistiviite: 30PG32

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€384.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
Poran koko37 / 64 "
Kierteen kokoM14 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86173LH hana M14x2, (1 kpl)
    • 83173LH Aseta M14x2, (6 kpl)
    • 87027 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82173LH Precision Standard Industrial Kit, metrinen, vasenkätinen, 37/64 tuuman pora
€384.09 / yksikkö