CHRISLYNN 67809 Heavy Duty Installation Tool, 3/4-16 x 1 1/8-12 Inch Thread | AG8YTE 45J405

CHRISLYNN 67809 Heavy Duty -asennustyökalu, 3/4-16 x 1 1/8-12 tuuman kierre

Tuote: AG8YTE Malli: 67809Ristiviite: 45J405

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen lisäystyökalu
Poran koko1 1 / 16 "
Sisäisen langan koko3 / 4-16
Kierteen koko3/4-16 x 1 1/8-12
TyyppiKallioperän asennustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 67809 Heavy Duty -asennustyökalu, 3/4-16 x 1 1/8-12 tuuman kierre