Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 67706 Heavy Duty Installation Tool, 1/2-13 x 3/4-16 Inch Thread | AG8YPJ

CHRISLYNN 67706 Heavy Duty -asennustyökalu, 1/2-13 x 3/4-16 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AG8YPJ Malli: 67706
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
€40.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen lisäystyökalu
Poran koko45 / 64 "
Lisää pituus0.62 "
Sisäisen langan koko1 / 2-13
Kierteen koko1/2-13 x 3/4-16
TyyppiKallioperän asennustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 67706 Heavy Duty -asennustyökalu, 1/2-13 x 3/4-16 tuuman kierre
€40.86 / yksikkö