CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 21 Min HP | AH4UWB 35LP43

CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 21 min HP

Varastossa
Tuote: AH4UWB Malli: GP-PTO-A-9-6-SRistiviite: 35LP43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,738.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimanoton pumppu
Siirtymä9.9
TuloaukkoSAE # 16
Max. Paine2500
Pienin HP21
PoistoporttiSAE # 12
KiertoCCW
RPM540
Akselin tyyppi1-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.2986
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäRPMAkselin tyyppiHinta
CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulinen voimanotto-pumppu 540 rpm 13 Min HP | AH4UWC 35LP44 GP-PTO-A-5-6-S5.75401-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen€918.95
CHIEF GP-PTO-A-7-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 20 Min HP | AH4UWD 35LP45 GP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen€1,204.69
CHIEF GP-PTO-A-9-21R Hydraulinen voimanoton pumppu 1000 rpm 43 Min HP | AH4UWE 35LP46 GP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "halkaisija, 21-hampainen€1,267.90
CHIEF GP-PTO-A-3-6-S hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 8 min HP | AH4UWF 35LP47 GP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen€909.31
CHIEF GP-PTO-A-5-21-S Hydraulinen voimanottoakselin pumppu 1000 rpm 25 Min HP | AH4UWG 35LP48 GP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "halkaisija, 21-hampainen€1,139.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 21 min HP
€1,738.51 / yksikkö