CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulinen voimanotto-pumppu 540 rpm 13 Min HP | AH4UWC 35LP44

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 13 min HP

Varastossa
Tuote: AH4UWC Malli: GP-PTO-A-5-6-SRistiviite: 35LP44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimanoton pumppu
Siirtymä5.7
TuloaukkoSAE # 16
Max. Paine2500
Pienin HP13
PoistoporttiSAE # 12
KiertoCCW
RPM540
Akselin tyyppi1-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.0896
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Chief GP-PTO-A-5-6-S hydraulinen voimanottopumppu on voimanottokäyttöinen hammaspyöräpumppu, joka on ihanteellinen voiman siirtämiseen moottorista pumppuun. Sen siirtymänopeus on 90 kuutiosenttimetriä/kierros, ja sitä käytetään maataloustuotannossa siirtämään suuria määriä lannoitetta, vettä tai muita materiaaleja.

Ominaisuudet:

  • Chief GP-PTO-A-5-6-S hydraulisessa voimanottopumpussa on valurautaiset päätylevyt rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Sen käyttölämpötilat vaihtelevat -22 - 55 astetta C.
  • Tämän Chief PTO -hydraulisen hammaspyöräpumpun paineluokitus on 2500 PSI ja sen nopeus on 540 RPM.
  • Siinä on alumiininen keskiosa, joka on kevyt ja korroosionkestävä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Chief 540 PTO -hydraulimoottorin ympäristön lämpötila?

A. -22 - 55 astetta C.

K. Mikä on tämän PTO-vaihteistopumpun sallittu öljyn viskositeetti?

A. 6 - 200 cSt.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäRPMAkselin tyyppiHinta
CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 21 Min HP | AH4UWB 35LP43 GP-PTO-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen€1,738.51
CHIEF GP-PTO-A-7-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 20 Min HP | AH4UWD 35LP45 GP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen€1,204.69
CHIEF GP-PTO-A-9-21R Hydraulinen voimanoton pumppu 1000 rpm 43 Min HP | AH4UWE 35LP46 GP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "halkaisija, 21-hampainen€1,267.90
CHIEF GP-PTO-A-3-6-S hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 8 min HP | AH4UWF 35LP47 GP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "halkaisija, 6-hampainen€909.31
CHIEF GP-PTO-A-5-21-S Hydraulinen voimanottoakselin pumppu 1000 rpm 25 Min HP | AH4UWG 35LP48 GP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "halkaisija, 21-hampainen€1,139.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulinen voimanoton pumppu 540 rpm 13 min HP
€918.95 / yksikkö