CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulinen voimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38

CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulivoimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi

Varastossa
Tuote: AF6HKX Malli: GFGX39F08NVS20O-21Ristiviite: 19NE38

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,666.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
dBAPäällikkö
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP13.0
Moottorin koko390cc
Nestesatama NPT1/2 "ulostulo 3/4" sisääntulo
Korkeus24 "
Pituus24 "
Max. Paine2300 psi
Öljyn tilavuus @ 5000 PSI0
Varoventtiilialue1500 - 3000 psi
Säiliön kapasiteetti20 gal.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8413600030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulinen voimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37 GFGX16F3.2NVS05O-2320 "36 "€7,014.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulivoimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi
€7,666.77 / yksikkö