CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulinen voimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulivoimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi

Varastossa
Tuote: AF6HGY Malli: GFGX16F3.2NVS05O-23Ristiviite: 19NE37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,014.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
dBAPäällikkö
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP5.5
Moottorin koko160cc
Nestesatama NPT1/2 "ulostulo, 3/4" sisääntulo
Korkeus20 "
Pituus24 "
Max. Paine2300 psi
Öljyn tilavuus @ 5000 PSI0
Varoventtiilialue1500 - 3000 psi
Säiliön kapasiteetti5 gal.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8413600030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Hydraulinen voimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38 GFGX39F08NVS20O-2124 "40 "€7,666.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulivoimayksikkö 2.5 Gpm - 2300 Psi
€7,014.79 / yksikkö