CHIEF 253119 Hydraulinen voimayksikkö Yksittäinen | AD6MQM 46C519

CHIEF 253119 Yksittäinen hydraulinen voimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD6MQM Malli: 253119Ristiviite: 46C519

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,189.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Täyden kuorman ampeerit300A
HP2
Max. Paine2500 psi
AsennusVaakasuora
Nimellinen virtaus1.3 gpm
Kokonaiskorkeus8.75 "
Kokonaispituus22.25 "
kokonaisleveys10 "
Paineportti9/16 "-18 (SAE 6)
Säiliön kapasiteetti1-1 / 2 gal.
Paluuportti9/16 "-18 (SAE 6)
RPM2600
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.9875
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CHIEF 253100 Hydraulinen voimayksikkö kaksinkertainen | AD6MQN 46C520 2531008.25 "22.375 "8.75 "€1,259.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF 253119 Yksittäinen hydraulinen voimayksikkö
€1,189.02 / yksikkö