CHIEF 253100 Hydraulinen voimayksikkö kaksinkertainen | AD6MQN 46C520

CHIEF 253100 Kaksinkertainen hydraulinen voimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD6MQN Malli: 253100Ristiviite: 46C520

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,259.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Ohjausventtiili4-tie / 3-asentoinen solenoidikäyttö
Täyden kuorman ampeerit300A
HP2
Max. Paine2500 psi
AsennusVaakasuora
Nimellinen virtaus1.3 gpm
Kokonaiskorkeus8.25 "
Kokonaispituus22.375 "
kokonaisleveys8.75 "
Paineportti9/16 "-18 (SAE 6)
Säiliön kapasiteetti3 kpl
Paluuportti9/16 "-18 (SAE 6)
RPM2600
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.28
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CHIEF 253119 Hydraulinen voimayksikkö Yksittäinen | AD6MQM 46C519 2531198.75 "22.25 "10 "€1,189.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHIEF 253100 Kaksinkertainen hydraulinen voimayksikkö
€1,259.72 / yksikkö