CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-44-2XL Arc Flash -takki ja ruokalapusarja Oliivi 2XL | AH2AAE 23TN96

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-44-2XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Olive 2XL

Varastossa
Tuote: AH2AAE Malli: AG-44-2XLRistiviite: 23TN96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,535.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
ATPV-luokitus44.0 cal./cm2
VäriOliivi
Sopii rinnan kokoon52 "- 54"
Sopii vyötärön kokoon44 "- 46"
Vaarariskiluokka (HRC)4
sisäsauma32.125 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-44-2XL Arc Flash takki ja ruokalappusarja Olive 2XL
€2,535.57 / yksikkö