Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Tulenkestävä haalari Navy Blue 4xl | AB7KPM 23TN42

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Tulenkestävä haalari laivastonsininen 4xl

Varastossa
Tuote: AB7KPM Malli: 605-IND-N-4XLRistiviite: 23TN42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari
ATPV-luokitus10 cal / cm²
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLaivastonsininen
Väriperheblues
Kalvosinnappisaarroksissa
Kankaan paino9 oz.
Sopii rinnan kokoon60 - 62 "
Sopii vyötärön kokoon52 - 54 "
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma32.5 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
Taskut6
Koko4XL
Hihan pituus24.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6211320000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHihan pituusHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-S Tulenkestävä haalari Navy Blue S | AB7KPK 23TN36 605-IND-N-S10 cal / cm²36 - 38 "28 - 30 "31.75 "S22.875 "€144.01
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- L Tulenkestävä haalari laivastonsininen L | AB7KPL 23TN38 605-IND-N-L10 cal / cm²44 - 46 "36 - 38 "31.25 "L23.5 "€144.01
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- M Palonkestävä haalari laivastonsininen M | AH2AAC 23TN37 605-IND-N-M10.0 cal./cm240 "- 42"32 - 34 "31.5 "M23.25 "€144.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Tulenkestävä haalari laivastonsininen 4xl
€189.28 / yksikkö