Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- M Palonkestävä haalari laivastonsininen M | AH2AAC 23TN37

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-M Palonkestävä haalari, tummansininen M

Varastossa
Tuote: AH2AAC Malli: 605-IND-N-MRistiviite: 23TN37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari
ATPV-luokitus10.0 cal./cm2
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLaivastonsininen
Kalvosinnappisaarroksissa
Kankaan paino9 oz.
Sopii rinnan kokoon40 "- 42"
Sopii vyötärön kokoon32 - 34 "
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma31.5 "
MateriaaliFR-puuvillasekoite (88% puuvillaa, 12% nailonia)
Taskut6
KokoM
Hihan pituus23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHihan pituusHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-S Tulenkestävä haalari Navy Blue S | AB7KPK 23TN36 605-IND-N-S10 cal / cm²36 - 38 "28 - 30 "31.75 "S22.875 "€133.72
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- L Tulenkestävä haalari laivastonsininen L | AB7KPL 23TN38 605-IND-N-L10 cal / cm²44 - 46 "36 - 38 "31.25 "L23.5 "€133.72
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Tulenkestävä haalari Navy Blue 4xl | AB7KPM 23TN42 605-IND-N- 4XL10 cal / cm²60 - 62 "52 - 54 "32.5 "4XL24.375 "€173.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-M Palonkestävä haalari, tummansininen M
€133.72 / yksikkö