Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9107 -murskain, oikea kulma 17 k / min 0.2 hv 16 cfm | AA2VJP 11C980

CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Air Die Hiomakone oikea kulma 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm

Varastossa
Tuote: AA2VJP Malli: CP9107Ristiviite: 11C980

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma16.0
Holkki1 / 4 "
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus17,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
HP0.2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus4-23 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP875 -murskain, suorakulmainen 22.5 k / min 0.3 hv 22 cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0VipugeneralEtusivu22,500 rpmAlumiini€134.14
CHICAGO PNEUMATIC CP875K -murskain, suorakulmainen 22.5 k / min 0.3 hv 22 cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0VipugeneralTakaosa22,500 rpmAlumiini€218.28
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R -murskain, oikea kulma 30 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB6XXR 22P488 CP3030-330R6.125 "4.7519.0VipuTeollinenTakaosa30,000 rpmAlumiini komposiittikannella€508.91
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R -murskain, suorakulmainen 24 k / min 0.5 hv 25 cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0VipuTeollinenTakaosa24,000 rpmAlumiini komposiittikannella€629.24
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R -murskain suorakulmainen 20 k / min 0.7 hv 30 cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0VipuTeollinenTakaosa20,000 rpmAlumiini komposiittikannella€643.98
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R -murskain suorakulmainen 25 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0VipuTeollinenTakaosa25,000 rpmAlumiini komposiittikannella€544.14
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R -murskain suorakulmainen 18 k / min 0.5 hv 21 cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0VipuTeollinenTakaosa18,000 rpmAlumiini komposiittikannella€609.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Air Die Hiomakone oikea kulma 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm
€169.63 / yksikkö