Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R -murskain, suorakulmainen 24 k / min 0.5 hv 25 cfm | AB6XXT 22P489

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R paineilmahiomakone oikea kulma 24k rpm 0.5 Hp 25cfm

Varastossa
Tuote: AB6XXT Malli: CP3030-424RRistiviite: 22P489

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€629.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.25
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma25.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus24,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliAlumiini komposiittikannella
HP0.5
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6 13 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus4-7 / 16 "
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)15.19
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihteeton, kompakti, kevyt, ergonominen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP875 -murskain, suorakulmainen 22.5 k / min 0.3 hv 22 cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0VipugeneralEtusivu22,500 rpmAlumiini€134.14
CHICAGO PNEUMATIC CP875K -murskain, suorakulmainen 22.5 k / min 0.3 hv 22 cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0VipugeneralTakaosa22,500 rpmAlumiini€218.28
CHICAGO PNEUMATIC CP9107 -murskain, oikea kulma 17 k / min 0.2 hv 16 cfm | AA2VJP 11C980 CP91074-23 / 32 "4.016.0LaukaistageneralTakaosa17,000 rpmAlumiini kumikahvalla€169.63
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R -murskain, oikea kulma 30 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB6XXR 22P488 CP3030-330R6.125 "4.7519.0VipuTeollinenTakaosa30,000 rpmAlumiini komposiittikannella€508.91
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R -murskain suorakulmainen 20 k / min 0.7 hv 30 cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0VipuTeollinenTakaosa20,000 rpmAlumiini komposiittikannella€643.98
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R -murskain suorakulmainen 25 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0VipuTeollinenTakaosa25,000 rpmAlumiini komposiittikannella€544.14
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R -murskain suorakulmainen 18 k / min 0.5 hv 21 cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0VipuTeollinenTakaosa18,000 rpmAlumiini komposiittikannella€609.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R paineilmahiomakone oikea kulma 24k rpm 0.5 Hp 25cfm
€629.24 / yksikkö